PHOENIX CONTACT - PHC0801470 UCT-EM (10X5) CARTELLINO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356673112
Codice prodotto
PHC0801470
Cod. produttore
0801470
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
5 mm
Altezza:
10 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 10 x 5 mm


