AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM GUIDA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Distanza tra i fori - 25 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4017918006686

Codice prodotto

PHC0801733

Cod. produttore

0801733

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento