PHOENIX CONTACT - PHC0803849 US-EMT (31X12,5) YE SCHEDA SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 12.5 mm
Altezza - 31 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172842
Codice prodotto
PHC0803849
Cod. produttore
0803849
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
31 mm
Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, scheda, gialla, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 31 x 12,5 mm