PHOENIX CONTACT - PHC0803930 MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK SCHEDA SIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 4.8...9.5 mm
Diametro del cavo - 4.8...9.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212104
Codice prodotto
PHC0803930
Cod. produttore
0803930
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
4.8...9.5 mm
Diametro del cavo:
4.8...9.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
1800 mm
Larghezza:
16 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Guaina termoretrattile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: da infilare, diametro cavi: 4,8 - 9,5 mm, siglabile con THERMOFOX