AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803937 MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803937 MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 8000 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212166

Codice prodotto

PHC0803937

Cod. produttore

0803937

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

8000 mm

Altezza:

10 mm

Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX