PHOENIX CONTACT - PHC0803939 MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212180
Codice prodotto
PHC0803939
Cod. produttore
0803939
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
18 mm
Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX