AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803953 MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH SCHEDA SIGLATUR

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803953 MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH SCHEDA SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Verde

  • Larghezza - 8000 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212302

Codice prodotto

PHC0803953

Cod. produttore

0803953

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Verde

Larghezza:

8000 mm

Altezza:

18 mm

Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, verde con stampa in bianco, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX