PHOENIX CONTACT - PHC0803961 MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH SCHEDA SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Rosso
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212388
Codice prodotto
PHC0803961
Cod. produttore
0803961
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Rosso
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
18 mm
Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, rossa con stampa in bianco, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX