PHOENIX CONTACT - PHC0816235 EMT (10X4)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356123396
Codice prodotto
PHC0816235
Cod. produttore
0816235
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
4 mm
Altezza:
10 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni.