PHOENIX CONTACT - PHC0817507 WML 18 (12X12)R ETICHETTE SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 3.8...18 mm
Diametro del cavo - 3.8...18 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125604
Codice prodotto
PHC0817507
Cod. produttore
0817507
Produttore
PHC
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
3.8...18 mm
Diametro del cavo:
3.8...18 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
12 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo. Immagine di siglatura di qualità, ottenuta grazie alla stampa a trasferimento termico.