AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0819291 UC-EMLP (11X9) SCHEDA UNICARD

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0819291 UC-EMLP (11X9) SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 9 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356152433

Codice prodotto

PHC0819291

Cod. produttore

0819291

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

9 mm

Altezza:

11 mm

Le schede offrono spazio per la scrittura. Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.