PHOENIX CONTACT - PHC0819398 UC-WMT (15X4) CARTELLINO PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.6...50 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356152266
Codice prodotto
PHC0819398
Cod. produttore
0819398
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
0.6...50 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Le schede offrono spazio per la scrittura. Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.