PHOENIX CONTACT - PHC0819550 EMLP 24 (30X12)R ETICHETTE PER STAMPANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356160681
Codice prodotto
PHC0819550
Cod. produttore
0819550
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
30 mm
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità.. Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche..


