AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0827461 ZB 16:UNPRINTED NASTRO ZACK

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0827461 ZB 16:UNPRINTED NASTRO ZACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Dimensione modulare (Passo) - 16 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356431460

Codice prodotto

PHC0827461

Cod. produttore

0827461

Produttore

PHC

Stampa:

Nessuno

Dimensione modulare (Passo):

16 mm

Colore:

Altri

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 16 x 10,5 mm