PHOENIX CONTACT - PHC0828570 UCT-WMS 3,2 (12X4) ANELLO SEGNAFILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 1.5...3.2 mm
Diametro del cavo - 1.5...3.2 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356519670
Codice prodotto
PHC0828570
Cod. produttore
0828570
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
1.5...3.2 mm
Diametro del cavo:
1.5...3.2 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4.3 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri