PHOENIX CONTACT - PHC0828778 US-EMP (27X18) SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 17.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356558532
Codice prodotto
PHC0828778
Cod. produttore
0828778
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
17.6 mm
Altezza:
27 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.