AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828780 US-EMP (49X15) SIGLATURE UNISHEET

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828780 US-EMP (49X15) SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 14.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356558594

Codice prodotto

PHC0828780

Cod. produttore

0828780

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

14.9 mm

Altezza:

48.7 mm

Le schede offrono spazio per la scrittura.