AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828805 US-EMLP (60X30) SIGLATURE UNISHEET

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828805 US-EMLP (60X30) SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356559133

Codice prodotto

PHC0828805

Cod. produttore

0828805

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

60 mm

Le schede offrono spazio per la scrittura.