PHOENIX CONTACT - PHC0828861 US-EMP (85,6X54) SR SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 53.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558709
Codice prodotto
PHC0828861
Cod. produttore
0828861
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
53.7 mm
Altezza:
84.9 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


