PHOENIX CONTACT - PHC0828877 US-EMLP (17X7) YE SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558792
Codice prodotto
PHC0828877
Cod. produttore
0828877
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
7 mm
Altezza:
17 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.