PHOENIX CONTACT - PHC0828894 US-EMLP (27X15) SR SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 14.9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558976
Codice prodotto
PHC0828894
Cod. produttore
0828894
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
26.9 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.