PHOENIX CONTACT - PHC0828902 US-EMLP (49X15) SR SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 14.9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559096
Codice prodotto
PHC0828902
Cod. produttore
0828902
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
48.7 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 49 x 15 mm


