PHOENIX CONTACT - PHC0828905 US-EMLP (60X30) YE SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559140
Codice prodotto
PHC0828905
Cod. produttore
0828905
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
60 mm
Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 60 x 30 mm


