AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828907 US-EMLP (85,6X54) YE SIGLATURE UNISHEET

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828907 US-EMLP (85,6X54) YE SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 53.7 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356559188

Codice prodotto

PHC0828907

Cod. produttore

0828907

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Larghezza:

53.7 mm

Altezza:

84.9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 85,6 x 54 mm