PHOENIX CONTACT - PHC0829436 US-EMP (29X8) SIGLATURA UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356562232
Codice prodotto
PHC0829436
Cod. produttore
0829436
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
8 mm
Altezza:
29 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


