PHOENIX CONTACT - PHC0830306 US-EMLP (104X135) SR TARGHETTA IN PLASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 135 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356715294
Codice prodotto
PHC0830306
Cod. produttore
0830306
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
135 mm
Altezza:
104 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 104 x 135 mm