PHOENIX CONTACT - PHC0830343 US-EMLSP (28X10) ETICHETTA DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 10 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356708203
Codice prodotto
PHC0830343
Cod. produttore
0830343
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
10 mm
Altezza:
28 mm
I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD. I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità.


