PHOENIX CONTACT - PHC0830430 PML-W100 (50X50)R TARGHETTA DI SEGNALAZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Altezza - 43.3 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356717540
Codice prodotto
PHC0830430
Cod. produttore
0830430
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Altezza:
43.3 mm
Con materiale di fissaggio:
no
L'etichetta è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari. Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi PML-W ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.