AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830434 PML-W101 (50X50) TARGHETTA SEGNALAZIONE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830434 PML-W101 (50X50) TARGHETTA SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Altezza - 43.3 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356717588

Codice prodotto

PHC0830434

Cod. produttore

0830434

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

Altezza:

43.3 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 50 x 50 mm