AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830493 PML-W100 (25X25)R CUS TARGHETTA DI SEGNA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830493 PML-W100 (25X25)R CUS TARGHETTA DI SEGNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Altezza - 21.65 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356718059

Codice prodotto

PHC0830493

Cod. produttore

0830493

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

Altezza:

21.65 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Targhetta di segnalazione, ordinabile: su righe, giallo/nero, siglatura custom: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm