AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830693 WML 14 (25X19)A4 ETICHETTA SEGNACAVI

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830693 WML 14 (25X19)A4 ETICHETTA SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del conduttore - 5...14 mm

  • Diametro del cavo - 5...14 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356718783

Codice prodotto

PHC0830693

Cod. produttore

0830693

Produttore

PHC

Modello:

Etichetta

Diametro del conduttore:

5...14 mm

Diametro del cavo:

5...14 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

63.5 mm

Larghezza:

25 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Resistenza ai solventi.