AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0913731 SI FORM C 4 A DIN 72581 FUSIBILE PIATT

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0913731 SI FORM C 4 A DIN 72581 FUSIBILE PIATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Codice colore - Rosa

  • Tensione nominale DC - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918008680

Codice prodotto

PHC0913731

Cod. produttore

0913731

Produttore

PHC

Corrente nominale:

4 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Codice colore:

Rosa

Tensione nominale DC:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Fusibile a lama Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0913731 - SI FORM C 4 A DIN 72581 FUSIBILE PIATTO