PHOENIX CONTACT - PHC1004115 WS 3- 6 SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Altezza - 21 mm
Con materiale di fissaggio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918011918
Codice prodotto
PHC1004115
Cod. produttore
1004115
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Altezza:
21 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
I morsetti collegati alla rete di alimentazione vengono coperti e siglati in maniera sicura mediante targhette di segnalazione. Si evita così un contatto accidentale del punto di connessione.


