AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013151 PABA WH/15 CARTELLINI A STECCA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013151 PABA WH/15 CARTELLINI A STECCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918013578

Codice prodotto

PHC1013151

Cod. produttore

1013151

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Altezza:

15 mm

Cartellino a stecca, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 0,6 - 50 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm