PHOENIX CONTACT - PHC1014218 US-PML-P100 (D100) CARTELLO DI DIVIETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Altezza - 0 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356786584
Codice prodotto
PHC1014218
Cod. produttore
1014218
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Altezza:
0 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Cartelli di divieto UniSheet da incollare, prestampati a colori senza simbolo.