AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1200105 AI 0,75- 8 GY S1 CAPOCORDA

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1200105 AI 0,75- 8 GY S1 CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626043029

Codice prodotto

PHC1200105

Cod. produttore

1200105

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Capocorda a nastro, 0,75 mm², lunghezza guaine 8 mm, con collare in plastica, a norma DIN 46228-4, grigio, per la lavorazione con CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strisce con ciascuna 50 guaine.