PHOENIX CONTACT - PHC1201714 NS 35/15 UNPERF 2000MM GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Distanza tra i fori - 0 mm
Confezione
2 M
EAN
4017918017453
Codice prodotto
PHC1201714
Cod. produttore
1201714
Produttore
PHC
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento