PHOENIX CONTACT - PHC1205147 SZK PH0 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918019150
Codice prodotto
PHC1205147
Cod. produttore
1205147
Produttore
PHC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
sì
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no



