PHOENIX CONTACT - PHC1206463 SZK PZ2 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
10 PZ
EAN
4017918170929
Codice prodotto
PHC1206463
Cod. produttore
1206463
Produttore
PHC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
sì
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no



