PHOENIX CONTACT - PHC1212521 AI 0,5-8 WH-S CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356589611
Codice prodotto
PHC1212521
Cod. produttore
1212521
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


