PHOENIX CONTACT - PHC1302215 TS-K SEPARATORE PER PONTICELLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 0.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918019471
Codice prodotto
PHC1302215
Cod. produttore
1302215
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
0.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra isolante, lunghezza: 22 mm, larghezza: 0,5 mm, altezza: 22 mm, colore: grigio


