AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404416 SACC-M12FS-4CON-PG11-M PWR CONNETTORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404416 SACC-M12FS-4CON-PG11-M PWR CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356694483

Codice prodotto

PHC1404416

Cod. produttore

1404416

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm