PHOENIX CONTACT - PHC1404417 SACC-M12MS-5CON-PG11-M PWR CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356694490
Codice prodotto
PHC1404417
Cod. produttore
1404417
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm