PHOENIX CONTACT - PHC1404643 SACC-M12MST-3PECON-PG11-M CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356707749
Codice prodotto
PHC1404643
Cod. produttore
1404643
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi. Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC. Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate.