PHOENIX CONTACT - PHC1410604 PROT-MINMS-PA TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Altri
Colore - Nero
Privo di alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356901222
Codice prodotto
PHC1410604
Cod. produttore
1410604
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Tappo 7/8"in plastica per connettori da incasso, per connettori femmina 7/8"