PHOENIX CONTACT - PHC1413272 ATP-DIK 1,5 PIASTRA DIVISORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918021238
Codice prodotto
PHC1413272
Cod. produttore
1413272
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra divisoria, lunghezza: 65,3 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 60 mm, colore: grigio


