AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413933 SACC-MS-4QO SH PBPA SCO CONNETTORE BUS

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413933 SACC-MS-4QO SH PBPA SCO CONNETTORE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 19 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626013152

Codice prodotto

PHC1413933

Cod. produttore

1413933

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

19 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.