PHOENIX CONTACT - PHC1414705 QPD P 2PE1,5 4-9 BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di connessioni per polo - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4055626031675
Codice prodotto
PHC1414705
Cod. produttore
1414705
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
70.8 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm


