AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417430 VS-08-M12MS-10G-P SCO CONNETTORE M12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 15 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Corrente nominale In - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356530699

Codice prodotto

PHC1417430

Cod. produttore

1417430

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

15 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

0.5 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

50 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo.