AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1421680 SACC-FS-8QO SH ETH SCO CONNETTORE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1421680 SACC-FS-8QO SH ETH SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 5...5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626276823

Codice prodotto

PHC1421680

Cod. produttore

1421680

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

5...5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo.